曜日別特売

伸縮マルチロッド用オプション アーム

伸縮マルチロッド用オプション アーム - KDS伸縮マルチロッド用オプション アーム - KDS伸縮マルチロッド用オプション アーム - KDS

伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。

用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100内容量1個
注意
※耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。※本品を使用した場合最大耐荷重は100kgとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57877043EMR-AR
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする