日本救命器具
救命浮輪 大型船舶用
材質
浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)
115
内径(Φmm)
460
外径(Φmm)
760
高さ(m)
投下:50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型式承認番号
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879107
SB-25N
2.9
4947号
約24.6
¥
24,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
57879116
SB-40N
4.9
4948号
約22.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください