曜日別特売

救命浮器

救命浮器 - 日本救命器具救命浮器 - 日本救命器具救命浮器 - 日本救命器具
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン高さ(m)投下:18内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
人数
型式承認番号
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879168FRP-8B110013.28名2692号約127
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
57879177FRP-12B120017.612名2693号約196
オープン
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
57879186FRP-22B160032.322名2694号約365
オープン
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする