曜日別特売

内バネ式 パステルホッピング

内バネ式 パステルホッピング - Calipro(東方興産)内バネ式 パステルホッピング - Calipro(東方興産)

バネが外に出ていないので、誤ってお子様が指を挟む心配がない。内バネ式なので雨などにバネ部分が濡れず、サビに強い。グリップ部分には握りやすい凸凹のあるEVA素材を使用。足をのせるステップ部分には、滑り止めのグリップテープを使用。

付属品6角レンチ×2本材質本体:スチール、ハンドグリップ:EVA質量(g)約1600本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×840×75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57878967HP-60512BLブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878976HP-60512PPパープル
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする