曜日別特売

サイズ調整式 軽量コンパクト竹馬

サイズ調整式 軽量コンパクト竹馬 - Calipro(東方興産)サイズ調整式 軽量コンパクト竹馬 - Calipro(東方興産)

ステップの高さは3段階調整式、付属の6角レンチでサイズ調整します。グリップ部分は、スポンジ使用で滑りにくく安全です。本体のサイズ調整は、工具を使わず指で簡単に調整できます。

付属品6角レンチ×2本材質ポール部分:アルミ質量(g)約1000耐荷重(kg)40寸法(cm)93・99・129・146(4段階調整式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57878985ST-60503BLブルー
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878994ST-60503RDレッド
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする