曜日別特売

工業用スチールペイントNEO

工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)工業用スチールペイントNEO - Alton(アルトン)
(1件のレビュー)

造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。
資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。
乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。
自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。

用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに長さ(mm)165直径(Φcm)28線幅(mm)4~5入数1本内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879195-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
57879204-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
57879213-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
57879229-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
57879238-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: お墓の墓石
製造業

墓石に文字が彫られているが、その中が黒くよごれている為
このスチールペイントで塗るとゆうか、埋める感じで たらせれば
白く綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする