plus alpha
抗ウイルス加工エプロン
抗ウイルス加工クレンゼ繊維を採用
介護施設や医院、保育施設はもちろん、工場、飲食店舗などまで幅広くご活用頂けます。
連続50回洗濯しても抗ウイルス効果が持続(一般家庭洗濯機の洗濯すすぎ脱水での効果)
用途
抗ウイルスメディカルウェア
新型コロナウイルス予防対策に
男女兼用フリーサイズ洗い替えに
サイズ
フリー
着丈(cm)
84
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
外側ボタン留め
胸囲(cm)
99
内容量
1枚
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102958
CE-PK
ピンク
オープン
¥
5,490
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り43点です
58102967
CE-BL
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください