交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A - YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A - YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A - YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ

送受信周波数(MHz)
(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000
(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Bluetooth
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030856SRS210A非対応約88(電池、ベルトクリップ除く)
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
64030865SRS220A対応約89(電池、ベルトクリップ除く)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57879405SRS210-約88(電池、ベルトクリップ除く)
19,800
取扱い終了
代替品有
57879414SRS220-約89(電池、ベルトクリップ除く)
21,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57879405SRS21064030856SRS210ASRS210 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 64030856交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)1台
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
57879414SRS22064030865SRS220ASRS220 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 64030865交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする