曜日別特売

マスクブラケット

マスクブラケット - CROSS PLUSマスクブラケット - CROSS PLUSマスクブラケット - CROSS PLUSマスクブラケット - CROSS PLUS
(5件のレビュー)

お仕事にもスポーツにもおススメ
マスク内に空間を作る為、呼吸や会話がしやすい

用途
スポーツにもおススメ
息がしやすい
お化粧が付きにくい
材質ポリエステル形状平型クリア寸法(縦×横×奥行)(mm)約85×100×40内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879448513581
580579
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り42点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57879448
2021-01-09
用途: 犬の散歩用
医療・福祉・介護関連業

早朝の犬の散歩時に使用しています。不織布のマスクはどうしても呼吸がしずらく、特に
寒い朝の散歩では息の水分がマスクの裏について触れる肌が冷たくなるのでブラケットをつけてさらに中にガーゼを1枚はさみ余分な湿気を吸わせて呼吸もしやすくなるように工夫しています。できればもう少しマスクにしっかり固定できれば助かります。

対象商品 : 57879448
2021-02-24
用途: 普段使いに

不織布マスクは息がし辛い事が有ったので購入していました。利用最初は快適ですが徐々に自分の息で湿気を持ち不快になります。素材がプラスチックなので余計に濡れた感があります。
口の間にティシュを挟んで使ってみましたがそれなら泣くても同じなので止めました。
マスクの折り目に挟む仕様ですが付けてマスクを伸ばせば外れるし。もう少し構造自体の改良がいると思う商品です。

対象商品 : 57879448
2020-12-29
用途: 薄い布マスクの内側のボーンとして

高価な薄い布マスクが呼吸の度に大きく前後するのでそれを防げるかかなと思い内側の空間確保のボーンとして購入。 買う際引っ掛かったのがサイズがMという点、やはり大柄な私には(男)下の顎に当たる部分が呼吸の度に下唇に当たり不快。20mm位小さい感じ。 下の当たる部分をカットして使用中で、もし大きくて顎にフィットすればこれは中々いいのだがサイズを確定させるには鼻から下の長さで分けるとかになるのかな?大変。

2020-11-12
用途: 工場内勤務の際
サービス業

構内作業時に息がしにくかったのが、解消されて大変助かっています。使ったら洗ってまたいつでも使えるのも嬉しいです。

対象商品 : 57879448
2020-12-08
用途: 今はどこでもマスクの使用を求められるのでマスクをつける時すべて
有限会社興和機工

商品が小さいような気がする。
鼻に合わせると唇に当たり、口に合わせると鼻が出る
ハサミで下の部分を切り取って使用しているが、マスクとの固定が左右の2か所のつめをヒダに引っ掛けるだけなので外れやすい。
現状は、子供または女性サイズですので、二回りは大きくしてほしい。
固定をクリップまたははめ込みで落ちないようにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする