曜日別特売

固定式 非接触赤外線検温計

固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(9件のレビュー)

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!

測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃最小単位(℃)0.1測定時間0.5秒電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)寸法(mm)98×153×60仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS包装形態化粧箱アズワン品番64-8310-93内容量1セット
注意
※本製品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。
※三脚は付属しておりません。
※電源はUSB給電がメーカー推奨になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
最小単位(℃)
測定時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578794575137234~42.90.10.5秒
オープン
10,910
12,001(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 従業員の出退勤時の体温検査用
運輸・通信業

従業員より簡単で高評価です
場所も取らずとても便利
早く購入すればよかったと思いました

対象商品 : 57879457
2023-09-20
用途: 事務所内での健康管理
建設業・工事業

〇仕様について
乾電池耐用日数は3日です。使用場所に電源が無い場合要注意です。基本的にUSB受給と分かりやすく注意書きして欲しいです。
〇使用してみての感想
反応速度も測定値も以前使っていたものより良く感じます。

対象商品 : 57879457
2021-10-12
用途: 放課後子ども教室での体温計測
教育・研究機関

子どもも大人も、きちんと測れます。
手で持つ検温器よりも手間がかからず、とても便利です。

対象商品 : 57879457
2022-01-07
用途: 普段使い
製造業

玄関に設置すると外気温度の関係で低めに出てしまうが許容範囲ではある。

対象商品 : 57879457
2021-05-14
用途: 来館者検温
サービス業

レビューで温度のバラツキが指摘されておりましたが、いろいろ試したところ、他のスティックタイプやガンタイプの非接触型検温計でも結果のバラツキはあるので、利便性から考えると簡易型としては許容範囲だと思います。いちいちボタン操作等も不要なため、セルフチェックできる簡易計測機としては十分です。

対象商品 : 57879457
2021-02-24
用途: 玄関に設置し、来客者にセルフチェックしてもらっている
株式会社エム・クラフト

若干低めに表示される感じがするが、非接触式なので、どれも正確性には欠けるのだとと思う。
モニター式のものと比較したが、金額差を考えると十分満足です。

対象商品 : 57879457
2022-09-22
用途: 検温用

カメラ用の三脚に装着できるとの触れ込みであったが、カメラ三脚のネジがハマらない。他のデジカメと見比べてみたところ、ネジの径は同一と思われカメラ三脚に適用のネジ穴と確認できたが、ネジ切が付いている金属がネジの長さ以上に奥に入りすぎていて、三脚付属のネジが掛からないことが判明。
機械的・電気的な動作確認のみしか行わなかったこちらの不手際もありますが、三脚での利用を考えている場合は、電源を入れる前に三脚の取付確認をしてから、電気的機械的な確認をすることをお勧めします。(返品期限が切れてしましました)

対象商品 : 57879457
2020-12-20
用途: 通用口の体温測定

通用口に設置していますが、冬 寒い外から館内に入ってすぐに検温ブースを設けましたが、外から入ってきてすぐ検温すると全てLow表示となり使用できません。温度センサーが余り良くないようです。入館後しばらくすると、検温は問題なくできます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする