曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57884524RS2405M/12
9,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-14
用途: 車の部品交換
製造業

フィット感よくなめにくそうで安心して使用できます。

対象商品 : 57884524
2023-03-01
用途: 車の部品交換
製造業

フィット感もよくてボルトをなめにくそうで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする