1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット

1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578845762425-E1113228.712.912
1,040
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
578845852425-E1217239.314.312.9
1,040
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884585
2025-06-05
用途: 車のシート固定のネジを緩めるのに使用
卸売・小売業

このサイズの商品がなかなか見つからなかったので大変助かりました。

対象商品 : 57884576
2023-10-13
用途: メルセデスの整備に使いました。
個人のお客様

E11と言う大きさのトルクスは国産車では使用は
少ないと感じますが時々、入庫するメルセデスは
使用が多いので今までE12で誤魔化して使用して
いましたが大トルク時に不安がよぎったので
専用品を購入しました。メーカーは正直、1/4sq
で超大トルク対応は必要無いとの判断で安価で
普通のを購入しましたが誤魔化し使用と比べれば
全然、安心感が違います。
必要不可欠の工具ですので揃えて置くのが良いかと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする