Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
寸法D(mm)
16.4
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57884707
2010M.25-12
8
25
36
¥
1,020
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57884716
2010M.100-12
83
100
107
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください