曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578847343450MH-83026125
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
578847433450MH-10302614.56
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
578847593450MH-12292616.87
1,780
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
578847683450MH-132826188
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
578847773450MH-14322719.58.5
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
578847863450MH-17412923.39.5
1,970
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884734
2022-07-10
用途: 6個組ではありません
サービス業

商品画像に6個組と記載されていますが、6個組ではありません。
1個の値段です。
ご注意ください。
紛らわしい表示はやめていただきたいですね。

MonotaROからの回答

誤った内容の画像を提示し、誠に申し訳ございません。正しい画像を入手次第訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 57884786
2022-11-25
用途: 機械の整備
農・林・水産業

写真から勘違いをするので、現物と同じにしないと不親切だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする