Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) 全長100mm
寸法L(mm)
62
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57884838
3015M.100-8
62
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57884847
3015M.100-10
75
20
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください