3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット

3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578848563025.38-T8323811.5
1,560
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
578848653025.50-T8365023.5
1,560
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする