Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスディープソケット E22
質量(g)
188
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57884899
4325-E22
¥
3,790
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください