Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57884908
4010M.50-9
70
50
13.5
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57884917
4010M.75-9
90
75
38.5
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57884926
4010M.100-9
105
100
63.5
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください