曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mm

1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
質量(g)56寸法L(mm)35差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578849784760-3535
1,810
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする