Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. 12角ソケット 5/8"
質量(g)
168
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
12
寸法D1(mm)
24.6
寸法D2(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885005
6405A-5/8
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください