1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット 全長25mm

1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット 全長25mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット 全長25mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法D(mm)6.35寸法L(mm)25質量(g)4差込角(mm)DIN3126 C6.3ビットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57885739108T.25-T8H
980
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
57885748108T.25-T9H
980
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする