Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ラチェットスパナ 11mmx13mm
質量(g)
112
寸法L(mm)
145
寸法C(mm)
9
寸法D1(mm)
23.6
寸法D2(mm)
24.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885784
102NM-11X13
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください