Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ラチェットスパナ(12角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885793
103KA.BH-1/4X5/16
51
108
7.5
15.3
16.4
¥
4,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57885809
103KA.BH-3/8X7/16
84
140
9
21
23.5
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57885818
103KA.BH-1/2X9/16
89
145
9
24
25
¥
5,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください