曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー 全長100mm

1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
質量(g)50寸法L(mm)100差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788588812760-100
2,520
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする