Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)H ヘックスビット
寸法D(mm)
6.35
寸法d(mm)
4
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888435
121H.50-2
50
11
¥
660
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888444
121H.50-2.5
50
11
¥
660
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888453
121H.70-2
70
13
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888469
121H.70-2.5
70
13
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888478
121H.100-2
100
22
¥
1,010
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888487
121H.100-2.5
100
22
¥
1,010
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888496
121H.150-2
100
35
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888505
121H.150-2.5
150
35
¥
1,280
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください