Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
寸法D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888514
121T.50-T10
11
50
3
¥
870
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888523
121T.50-T15
11
50
3.5
¥
870
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888539
121T.70-T10
14
70
3
¥
1,090
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888548
121T.70-T15
14
70
3.5
¥
1,090
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888557
121T.100-T10
20
100
3
¥
1,330
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888566
121T.100-T15
20
100
3.5
¥
1,330
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888575
121T.150-T10
35
150
3
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888584
121T.150-T15
35
150
3.5
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください