Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット T15H
寸法D(mm)
6.35
寸法d(mm)
3.5
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888593
121T.70-T15H
70
14
¥
1,190
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888609
121T.100-T15H
100
20
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください