Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルスパークプラグソケット(マグネット付) 14mm
質量(g)
110
寸法L(mm)
88
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
8
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888627
3345P-14
¥
8,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください