吾妻商会(AZUMA)
反射式警戒標識『左方屈折あり』
道路標識用警戒標識板です。
用途
道路が左側に屈折している箇所に設置します。
仕様
金具取付リブ:平リブ
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
□450
組数
付属取付金具:2
表示内容
左方屈折あり
金具径(Φmm)
60.5
内容量
1枚
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反射シート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57880087
203-L-1.0EM
道路標識用EGP普通反射シート
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57880096
203-L-1.0HM
道路標識用HIP高輝度反射シート
¥
24,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。