反射式警戒標識『信号機あり』

反射式警戒標識『信号機あり』 - 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『信号機あり』 - 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『信号機あり』 - 吾妻商会(AZUMA)

道路標識用警戒標識板です。

用途前方に信号機がある事を示しています。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容信号機あり金具径(Φmm)60.5内容量1枚
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反射シート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880123208-2-1.0EM道路標識用EGP普通反射シート
20,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57880139208-2-1.0HM道路標識用HIP高輝度反射シート
24,080
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする