曜日別特売

FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ

FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミFE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ - トオケミ

圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm

用途レインウェア材質TPUラミネート混率(%)ポリエステル100機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)15000内容量1セット
注意
※ストレッチ素材+透湿機能という特性上、部分的に過度の圧力のかかりやすい用途(二輪走行等)には不向きであることをあらかじめご了承お願いします。
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめ留意ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m2・24hr以上)
サイズ
身長(cm)
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880166#7909-CM1000015000M165~175迷彩ブルー88~9676~84
16,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
57880175#7909-CM1000015000L170~180迷彩ブルー96~10484~92
16,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
57880184#7909-CM1000015000LL175~185迷彩ブルー104~11292~100
16,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
57880209#7909-CM1000015000M165~175迷彩レッド88~9676~84
16,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
57880193#7909-CM10000150003L180~190迷彩ブルー112~120100~108
16,400
取扱い終了
57880218#7909-CM1000015000L170~180迷彩レッド96~10484~92
16,400
取扱い終了
57880227#7909-CM1000015000LL175~185迷彩レッド104~11292~100
16,400
取扱い終了
57880236#7909-CM10000150003L180~190迷彩レッド112~120100~108
16,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする