曜日別特売

迷彩ヤッケ

迷彩ヤッケ - トオケミ迷彩ヤッケ - トオケミ迷彩ヤッケ - トオケミ迷彩ヤッケ - トオケミ

撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルヤッケです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工
・本体一体型フード
・ポケット付

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。混率(%)ポリエステル100機能撥水、ポケット付き、ドローコード付き内容量1着
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880279#301-CM迷彩グリーンM165~17588~96
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880288#301-CM迷彩グリーンL170~18096~104
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880297#301-CM迷彩グリーンLL175~185104~112
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880306#301-CM迷彩グリーン3L180~190112~120
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880315#301-CM迷彩グレーM165~17588~96
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880324#301-CM迷彩グレーL170~18096~104
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880333#301-CM迷彩グレーLL175~185104~112
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880349#301-CM迷彩グレー3L180~190112~120
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880358#301-CM迷彩ブルーM165~17588~96
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880367#301-CM迷彩ブルーL170~18096~104
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880376#301-CM迷彩ブルーLL175~185104~112
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880385#301-CM迷彩ブルー3L180~190112~120
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880394#301-CM迷彩レッドM165~17588~96
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880403#301-CM迷彩レッドL170~18096~104
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880419#301-CM迷彩レッドLL175~185104~112
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57880428#301-CM迷彩レッド3L180~190112~120
4,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする