曜日別特売

迷彩パンツ

迷彩パンツ - トオケミ迷彩パンツ - トオケミ迷彩パンツ - トオケミ迷彩パンツ - トオケミ

撥水加工を施した迷彩柄のポリエステルパンツです。屋外での作業時の防汚・防寒に適しています。
・撥水加工

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。混率(%)ポリエステル100機能撥水、裾にアジャスト可能なボタン付き、裾絞り内容量1着
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880437#302-CM迷彩グリーンM165~17576~84
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880446#302-CM迷彩グリーンL170~18084~92
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880455#302-CM迷彩グリーンLL175~18592~100
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880464#302-CM迷彩グリーン3L180~190100~108
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880473#302-CM迷彩グレーM165~17576~84
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880489#302-CM迷彩グレーL170~18084~92
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880498#302-CM迷彩グレーLL175~18592~100
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880507#302-CM迷彩グレー3L180~190100~108
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880516#302-CM迷彩ブルーM165~17576~84
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880525#302-CM迷彩ブルーL170~18084~92
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880534#302-CM迷彩ブルーLL175~18592~100
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880543#302-CM迷彩ブルー3L180~190100~108
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880559#302-CM迷彩レッドM165~17576~84
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880568#302-CM迷彩レッドL170~18084~92
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880577#302-CM迷彩レッドLL175~18592~100
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
57880586#302-CM迷彩レッド3L180~190100~108
3,200
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする