TRUSCO
ホワイトボード用キットパス
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
長さ(mm)
40
材質/仕上
ホルダー、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料
質量(g)
8
芯径(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57880595
TRWKPS-B
青
161-3099
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880604
TRWKPS-G
緑
161-3100
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880613
TRWKPS-R
赤
161-3102
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880629
TRWKPS-OR
橙
161-3101
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください