曜日別特売

建築用固形マーカー 替芯 (5本入)

建築用固形マーカー 替芯 (5本入) - サクラクレパス建築用固形マーカー 替芯 (5本入) - サクラクレパス建築用固形マーカー 替芯 (5本入) - サクラクレパス建築用固形マーカー 替芯 (5本入) - サクラクレパス

建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。

繰り返し・詰め替え対応材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯内容量1箱(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
適合温度(℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880638KP5-19R5~40851-3343
400
399
439(税込)
当日出荷
57880647KP5-3Y5~40851-3344
400
399
439(税込)
当日出荷
57880656KP5-49BK5~40851-3345
400
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880665KP5-50W5~40851-3346
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする