曜日別特売

ピグマックスツイン

ピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパスピグマックスツイン - サクラクレパス
(2件のレビュー)

裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー

幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像57880717ZPK-T19124-032264-8786-13
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880726ZPK-T20124-0332ももいろ64-8786-14
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880735ZPK-T24124-033564-8786-15
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880744ZPK-T27124-0325きみどり64-8786-16
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880753ZPK-T29124-032964-8786-17
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880769ZPK-T3124-032164-8786-18
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880778ZPK-T36124-033364-8786-19
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880787ZPK-T425124-0318そらいろ64-8786-20
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880796ZPK-T49124-031264-8786-21
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880805ZPK-T5124-031764-8786-22
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880814ZPK-T50124-032664-8786-23
150
149
164(税込)
当日出荷
※メイン画像57880823ZPK-T7124-0330うすだいだい64-8786-24
150
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57880726
2023-02-08
用途: 墨出し・マーキング等
建設業・工事業

ペン先も丈夫でコンクリートにマーキングや墨出ししても
なかなか、ボロボロになりません
インクも十分な量で、ペンが先にダメになるくらいですね

対象商品 : 57880796
2022-04-02
用途: 墨出し作業に使用
建設業・工事業

他の墨出し用のマーカーに比べて明らかに、ほこりや汚れの有るコンクリート面に使用しても
芯が乾きにくく、寿命も長く使用できる為、リピート注文してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする