サクラクレパス
ピグマックス 細字
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
タイプ
ツイン
線の太さ
細字
質量(g)
8
材質/仕上
本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル
適合温度(℃)
5~40
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57880839
ZPK-S49
黒
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880848
ZPK-S19
赤
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880857
ZPK-S36
青
¥
100
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
57880866
ZPK-S29
緑
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880875
ZPK-S3
黄
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880884
ZPK-S5
橙
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880893
ZPK-S12
茶
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880909
ZPK-S24
紫
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880918
ZPK-S50
白
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880927
ZPK-S7
うすだいだい
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880936
ZPK-S20
桃
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
57880945
ZPK-S27
黄緑
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57880954
ZPK-S425
空色
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください