カシオ計算機
トラベルクロック
(1件のレビュー)
電子音アラームを搭載し、旅先にも持って行きやすいコンパクトなトラベルクロックです。
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×62×33
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
平均月差
精度:±30秒
アラーム
電子音アラーム(4段階で変化)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57881733
TQ-140S-1JF
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください