カシオ計算機
トラベルクロック
(1件のレビュー)
シンプル機能の電子音アラーム目覚し。 旅行に便利な小型のトラベルサイズです。
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×64×34
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
平均月差
精度:±20秒
アラーム
電子音アラーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57881749
TQ-141-8JF
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください