曜日別特売

目覚まし電波クロック

目覚まし電波クロック - カシオ計算機

見やすい大型液晶表示の目覚まし電波時計に、ダブル電子音アラームをはじめ実用的な機能を搭載したモデルです。高輝度ブルーLEDライト、温度/ 湿度計測機能やその値を基にした快適度インジケーターを搭載しています。

質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×65表示月・日・曜日表示表示方式デジタル材質(ケース)樹脂機能湿度計測機能、快適度インジゲーター、12/24時間制表示切替、高輝度LEDライト(ブルー)(残照機能付き)使用電池マンガン乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※乾電池は別売です。※掲載されている質量は電池を含んでおりません。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で操作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。カレンダーフルオートカレンダーアラームダブルアラームスヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに7回繰り返す)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57881864DQD-705J-8JF
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする