目覚ましクロック

目覚ましクロック - カシオ計算機

シンプルなデザインにモノトーンカラーを採用した、モダンでインテリアにも馴染む目覚まし時計です。
3針で時刻アラームのみのシンプル機能モデル。止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能のほか、時刻アラームセット時に秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない秒針停止機能を搭載しています。

質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×116×70表示方式アナログ材質(ケース)樹脂機能ライト(残照機能付き)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)使用電池マンガン乾電池単2形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。アラーム電子音アラーム(4段階で変化)スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57881916TQ-700J-7JF
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
57881907TQ-700J-1BJF
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする