曜日別特売

電波掛け時計

電波掛け時計 - カシオ計算機

電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。
IQ-482Jは、どんなインテリアにもなじむモデルに仕上げました。視認性を高めるために時分針やインデックスを太く仕上げています。
暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。

質量(g)850寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)311×311×52材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57882074IQ-1013J-1JF
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする