掛置兼用電波時計

掛置兼用電波時計 - カシオ計算機掛置兼用電波時計 - カシオ計算機

夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。
ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。
※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。
サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)

付属品自立スタンド付き材質ケース・ベゼル:樹脂質量(g)640寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)表示方式アナログ機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱))使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57882144IQ-860NJ-1JF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする