曜日別特売

JIS マ ル ク ギ

JIS マ ル ク ギ - アマテイJIS マ ル ク ギ - アマテイ

鉄丸釘。

用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース内容量1ケース(25kg)
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5789669511100033-251.74
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789670411100034-321.94.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789671311100035-382.155.1
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789672911100036-452.455.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
5789673811100037-502.756.6
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789674711100038-653.057.3
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
5789675611100039-753.47.9
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5789676511100040-903.758.8
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789677411100041-1004.29.8
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789678311100042-1154.29.8
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789679911100043-1254.610.3
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
5789680811100044-1505.211.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
6942503111100044【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1505.211.5
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする