アマテイ
セメントコート
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途
木製パレット、梱包用木箱。
胴部
スムース
着色
イエロー
内容量
1ケース(25kg)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57896817
12121002
38
1.82
4.7
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896826
12121004
45
2.15
5.1
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896835
12121006
50
2.45
5.8
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896844
12121009
65
2.75
6.6
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896853
12121011
75
3.05
7.3
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
57896869
12121013
90
3.4
7.9
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896878
12121014
100
3.75
8.8
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896887
12121016
115
3.75
8.8
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896896
12121017
125
4.2
9.8
鋭角
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57896905
12121018
150
4.6
10.3
角先
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください