曜日別特売

ブライトスクリユウ

ブライトスクリユウ - アマテイ

釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。

用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー内容量1ケース(25kg)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5789691412110001382.155.1
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789692312110002452.455.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789693912110003502.756.6
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
5789694812110005653.057.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789695712110006753.47.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5789696612110007903.757.6
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57896975121100081004.29.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする