アマテイ
NC2145 400PX10X4
長さ(mm)
45
線径(Φmm)
2.1
頭径(Φmm)
4.8
先端形状
角先
胴部
スムース
内容量
1ケース(400本×40巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897009
23810003
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください