アマテイ
NC2150 400PX10X3
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
2.1
頭径(Φmm)
4.8
先端形状
角先
胴部
スムース
内容量
1ケース(400本×30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897018
23810005
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください