アマテイ
NC2565 300PX10X2
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
2.5
頭径(Φmm)
6
先端形状
角先
胴部
スムース
内容量
1ケース(300本×20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897027
23810007
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください