アマテイ
CN75(ブルー )
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
3.76
頭径(Φmm)
7.8
先端形状
角先
胴部
スムース
着色
ブルー
内容量
1ケース(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897185
12120073
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください